WEIDMULLER - WEI0299560000 SAKRD/35 DLS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 10 A
Colore - Beige
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
25 PZ
EAN
4008190053352
Codice prodotto
WEI0299560000
Cod. produttore
0299560000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
10 A
Colore:
Beige
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Larghezza:
6.5 mm
Profondità:
46 mm


