WEIDMULLER - WEI0263660000 SAKRD DLS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Multicolore
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Confezione
50 PZ
EAN
4008190058982
Codice prodotto
WEI0263660000
Cod. produttore
0263660000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Multicolore
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
250 V
Sezionamento longitudinale:
Inseribile
Altezza:
42 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
6.5 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Profondità:
40.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Con presa di prova integrata:
no