WEIDMULLER - WEI0236510000 TS 35X15/LL 1M/ST/ZN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
1 M
EAN
4008190017699
Codice prodotto
WEI0236510000
Cod. produttore
0236510000
Produttore
WEI
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Distanza tra i fori:
36 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.