WEIDMULLER - WEI0205400000 EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Giallo
Spessore - 2 mm
A scatto - no
Confezione
10 PZ
EAN
4008190027223
Codice prodotto
WEI0205400000
Cod. produttore
0205400000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Giallo
Spessore:
2 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.