WEIDMULLER - WEI0199360000 EWK 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN G
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4008190023546
Codice prodotto
WEI0199360000
Cod. produttore
0199360000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN G
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
27 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
42 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.


