WEIDMULLER - WEI0193100000 G 25/10.0A/M RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x25 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - M (Semiritardato)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
4008190023799
Codice prodotto
WEI0193100000
Cod. produttore
0193100000
Produttore
WEI
Dimensione / Taglia / Forma:
5x25 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
M (Semiritardato)
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Potere di interruzione:
1.5 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.2 W


