pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0192900000 G 25/6.30A/F GN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0192900000 G 25/6.30A/F GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x25 mm

  • Corrente nominale - 6.3 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190135461

Codice prodotto

WEI0192900000

Cod. produttore

0192900000

Produttore

WEI

Dimensione / Taglia / Forma:

5x25 mm

Corrente nominale:

6.3 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Potere di interruzione:

1.5 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.5 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.