WEIDMULLER - WEI0192700000 G 25/2.00A/F BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x25 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
4008190176402
Codice prodotto
WEI0192700000
Cod. produttore
0192700000
Produttore
WEI
Dimensione / Taglia / Forma:
5x25 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Modello:
Fusibile di ceramica
Fusibile a filo sottile con filo di fusione.


