pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0190060000 SAK 2.5/TC FE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0190060000 SAK 2.5/TC FE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di termocoppia - Altri

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Numero di punti di serraggio per piano - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN G

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190090678

Codice prodotto

WEI0190060000

Cod. produttore

0190060000

Produttore

WEI

Tipo di termocoppia:

Altri

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN G

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Colore:

Multicolore

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

6 mm

Altezza:

36.5 mm

Profondità:

46.5 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Il morsetto termocoppia è progettato specificamente per la trasmissione di voltaggi ridottissimi in circuiti di misura della temperatura. Le speciali guide di corrente assicurano che nel morsetto non sorgano segnali errati nel caso di differenze di temperatura.