pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0169300000 TS 32X15 2M/AL/BK

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0169300000 TS 32X15 2M/AL/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN G

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 33 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4008190105167

Codice prodotto

WEI0169300000

Cod. produttore

0169300000

Produttore

WEI

Modello:

Guida DIN G

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

33 mm

Superficie:

Non trattato

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.