WEIDMULLER - WEI0126700000 SAKH 10 EP/SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4008190033156
Codice prodotto
WEI0126700000
Cod. produttore
0126700000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Larghezza:
14 mm
Altezza:
57 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...160 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
76.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame