WEIDMULLER - WEI0119960000 ZW 30 RS OR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 30 mm 
- Altezza - 33.5 mm 
- Materiale - Plastica 
- Tipo di superficie - Altri 
- Colore - Altri 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
4008190031008
Codice prodotto
WEI0119960000
Cod. produttore
0119960000
Produttore
WEI
Larghezza:
30 mm
Altezza:
33.5 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Altri
Numero RAL:
2000
Grado di protezione (IP):
IP20
Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida


