WEIDMULLER - WEI0119760000 ZW 5 RS OR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 5 mm 
- Tipo di custodia - Aperto 
- Materiale - Plastica 
- Con connessione per circuiti stampati integrata - no 
- Contenitore affiancabile - sì 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
4008190186098
Codice prodotto
WEI0119760000
Cod. produttore
0119760000
Produttore
WEI
Larghezza:
5 mm
Tipo di custodia:
Aperto
Materiale:
Plastica
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Contenitore affiancabile:
sì
Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida


