WATTS INDUSTRIES ITA - WATTRI065 TRONCHETTO INAIL DN65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019001075223
Codice prodotto
WATTRI065
Cod. produttore
TRI065
Produttore
WAT
Il collettore portastrumenti Serie TRI viene predisposto con gli strumenti e gli accessori prescritti dalla Raccolta R per gli impianti centrali di riscaldamento che utilizzano acqua calda sottopressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza massima complessiva dei focolari superiore a 35 kW. È completo di termostato di blocco ad immersione e riarmo manuale, pressostato di massima a riarmo manuale, pressostato di minima a riarmo manuale, predisposizione attacco valvola di sicurezza, rubinetto porta manometro con flangia in lega di rame, serpentina in rame nichelato 407D/SRN, manometro, pozzetto per valvola di intercettazione, pozzetto di controllo, termometro, raccordi di collegamento in 3 pezzi. Collettore portastrumenti e accessori INAIL (ex-ISPESL) prescritti dalla Raccolta R per la sicurezza e controllo della centrale termica. Collettore in acciaio. PN 10. Temperatura massima 110°C. Completo di: - termostato di blocco ad immersione e riarmo manuale Serie TS TU omologato INAIL; - pressostato a riarmo manuale Serie PRM; - pressostato di minima a riarmo manuale Serie PRMIN; - termometro Serie DN80 TB-80/VE conforme INAIL; - manometro Serie M1-ABS 63/R conforme INAIL; - rubinetto porta manometro con flangia in lega di rame Serie 403/RF conforme INAIL; - serpentina in rame nichelato Serie 407D/SRN; - pozzetto di controllo INAIL Serie G50/ISPESL; - pozzetto per valvola d’intercettazione serie NVF/N Predisposizione attacco valvola di sicurezza Serie VST.


