pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WATP06681 TESTINA ELETTRONICA BT-THR02 RF

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia
WATTS INDUSTRIES ITA - WATP06681 TESTINA ELETTRONICA BT-THR02 RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660878066811

Codice prodotto

WATP06681

Cod. produttore

P06681

Produttore

WAT

Cronotermostato elettronico per radiatore. Può essere utilizzato in modalità stand-alone (9 programmi pre-impostati e 4 personalizzabili) oppure in abbinamento all’unità centrale WATTS Vision® (BT-CT02 RF/WIFI) e ai termostati Serie BT02-RF. Nel caso di comunicazione con i termostati l’unità centrale è necessaria. • Velocità corsa 2mm-1mm/s. • Protezione Classe I - IP20. • Alimentazione 2 AA LR06 1.5V Alcaline. • Forza attuatore 70N. • Conforme Direttive: CE R&TTE 1999/5/EC - EMC 2014/30/UE - RoHS 2011/65/UE. La testina cronotermostato elettronica con display LCD è stata progettata per gestire diversi tipi di radiatori idraulici e per ottimizzare il consumo energetico e accrescere il comfort domestico: - design moderno; - versione Stand alone o con comunicazione radio frequenza bidirezionale a 868,3 MHz compatibile con l’Unità Centrale Serie BT-CT02 RF; - funzione di “creazione programmi semplificata”; - programmazione settimanale con incrementi di 30 min; - funzione di deroga temporanea; - funzione antigelo; - regolazione PID adattativa per un comfort e un risparmio energetico migliorati; - memoria EEPROM non volatile; - 2 batterie AA (LR6) batteria ricaricabile; - 2 menu di parametri (utente e installatore); - 3 tipi di adattatori da montare sui radiatori idraulici: M30x1.5, M28x1.5, Valvola Serie TRV