pagina iniziale

SCAME PARRE - PRESA PARETE 3P+T IP44 16A 6H 380-415V

SCAME PARRE S.P.A.
copiacopia
SCAME PARRE - PRESA PARETE 3P+T IP44 16A 6H 380-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A parete

  • intensità di corrente IEC - 16 A

  • numero di poli - 4

  • tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636231440

Codice prodotto

SE513.1656

Cod. produttore

513.1656

Produttore

SCA513.1656

Tipologia:

A parete

intensità di corrente IEC:

16 A

numero di poli:

4

tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

posizione ora:

6 h

grado di protezione (IP):

IP44

colore identificativo:

rosso

tecnica di collegamento:

morsetto a vite

ingresso del cavo:

altri

tipo di fissaggio:

fissaggio esterno

Materiale:

plastica

materiale di contatto:

CuZn

montaggio isolato:

esecuzione militare:

No

PRESA PAR.BASE OPTIMA 3P + T 16A 6H IP44.16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite