SCAME PARRE - PRESA PARETE 3P+T IP44 16A 9H 200-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete
intensità di corrente IEC - 16 A
numero di poli - 4
tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636230030
Codice prodotto
SE513.1654T
Cod. produttore
513.1654T
Produttore
SCA513.1654T
Tipologia:
A parete
intensità di corrente IEC:
16 A
numero di poli:
4
tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
posizione ora:
9 h
grado di protezione (IP):
IP44
colore identificativo:
blu
tecnica di collegamento:
morsetto a vite
ingresso del cavo:
altri
tipo di fissaggio:
fissaggio esterno
Materiale:
plastica
materiale di contatto:
CuZn
montaggio isolato:
Sì
esecuzione militare:
No


