SCAME PARRE - PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 7H 480-500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A parete
intensità di corrente IEC - 16 A
numero di poli - 3
tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
posizione ora - 7 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636229966
Codice prodotto
SE513.16536T
Cod. produttore
513.16536T
Produttore
SCA513.16536T
Tipologia:
A parete
intensità di corrente IEC:
16 A
numero di poli:
3
tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
posizione ora:
7 h
grado di protezione (IP):
IP44
colore identificativo:
nero
tecnica di collegamento:
morsetto a vite
ingresso del cavo:
altri
tipo di fissaggio:
fissaggio esterno
Materiale:
plastica
materiale di contatto:
CuZn
montaggio isolato:
Sì
esecuzione militare:
No


