pagina iniziale

WATTKRAFT Gmbh - WTK1076062 LUNA2000-5KWH-E0 5 KWH BAT MODULE 50KG

WATTKRAFT Gmbh
copiacopia
WATTKRAFT Gmbh - WTK1076062 LUNA2000-5KWH-E0 5 KWH BAT MODULE 50KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074831029

Codice prodotto

WTK1076062

Cod. produttore

1076062

Produttore

WTK

Huawei LUNA2000 – smart string battery – Batterie al Litio per storage da fotovoltaico. Sistema modulare con pacchi batteria impilabili da 5 kWh con capacità di scarica del 100%. Design modulare da 5kWh, 10 kWh e 15 kWh e parallelabile fino a due sistemi per un totale di 30 kWh. Garanzia 10 anni Configurabile con Inverter Huawei Ibridi Monofase e Trifase Huawei presenta la batteria al litio (Lithium Iron Phosphate – LFP) modulare Huawei LUNA2000-5 /10/15. Questa batteria ad alto voltaggio ècompatibile con una vasta gamma di inverter presenti sul mercato. Sarà possibile collegare in parallelo due sistemi per un totale di 30kWh La batteria LUNA2000 ha un design modulare con moduli batteria da 5kWh, per ogni sistema si possono impilarefino a 3 moduli batteria per realizzare un sistema da 5, 10 e 15kWh. Il design compatto ed elegante rende il sistema esteticamente piacevole. Facile installazione e messa in servizio Il sistema modulare è composta da un blocco contenente l’elettronica “Power Module” e dai blocchi batteria impilabili tra loro, per un totale di 12 kg per il power module e 50kg ogni modulo batteria.