pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG870-948 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 1 MM, GRIG

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG870-948 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 1 MM, GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000001319932

Codice prodotto

WAG870-948

Cod. produttore

870-948

Produttore

WAG

Piastra terminale:

no

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra di separazione; spessore 1 mm; grigio