pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG870-406 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG870-406 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 6

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000003414871

Codice prodotto

WAG870-406

Cod. produttore

870-406

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

6

Corrente nominale In:

18 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

440 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 6 poli; isolato; grigio chiaro