WAGO ITALIA SRL - WAG870-405 PONTICELLO GRIGIO CHIARO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 5
Corrente nominale In - 18 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
4066966271737
Codice prodotto
WAG870-405
Cod. produttore
870-405
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
5
Corrente nominale In:
18 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
440 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì