WAGO ITALIA SRL - WAG859-399 REL DC 110V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Corrente nominale - 3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Confezione
10 PZ
EAN
7449070975017
Codice prodotto
WAG859-399
Cod. produttore
859-399
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Corrente nominale:
3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Larghezza:
6 mm
Altezza:
56 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
91 mm
Grado di protezione (IP):
IP20