pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG859-368 REL AC 230V, GRIGIO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000000529882

Codice prodotto

WAG859-368

Cod. produttore

859-368

Produttore

WAG

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

5 A

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

6 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Altezza:

91 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo relè; Tensione nominale d'ingresso: 230 V AC; 1 contatto in scambio; con soglia di attivazione definita; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 6 mm; 2,50 mm²; grigio