WAGO ITALIA SRL - WAG858-304 REL DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4055143567770
Codice prodotto
WAG858-304
Cod. produttore
858-304
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
31 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Altezza:
97 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
73 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



