WAGO ITALIA SRL - WAG858-150 REL-E DC 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
3 PZ
EAN
2000001419458
Codice prodotto
WAG858-150
Cod. produttore
858-150
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
25 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Altezza:
35 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20