WAGO ITALIA SRL - WAG858-100 PRESA REL 4CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 31 mm
Altezza - 97 mm
Confezione
10 PZ
EAN
2000001419465
Codice prodotto
WAG858-100
Cod. produttore
858-100
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
31 mm
Altezza:
97 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
39 mm




