WAGO ITALIA SRL - WAG857-550 I-TRASDUTTORE UI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 5 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 400 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001082225
Codice prodotto
WAG857-550
Cod. produttore
857-550
Produttore
WAG
Valore finale misura corrente:
5 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
400 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
sì