pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG857-500 UI TRASDUTTORE F

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura della frequenza - 0.1...120000 Hz

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA -

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA -

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Con uscita commutabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079371056

Codice prodotto

WAG857-500

Cod. produttore

857-500

Produttore

WAG

Campo di misura della frequenza:

0.1...120000 Hz

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

Adatto per montaggio modulare:

no

Con uscita commutabile:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

Con altra uscita analogica:

Funzione di configurazione integrata:

Trasduttore segnale di frequenza; Segnale uscita di tensione e di corrente; Configurazione mediante software; Tensione di alimentazione: 24 V DC; Larghezza modulo 6 mm