WAGO ITALIA SRL - WAG857-359 REL 24-230 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...230 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...230 V
Confezione
25 PZ
EAN
2000003293957
Codice prodotto
WAG857-359
Cod. produttore
857-359
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...230 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...230 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...230 V
Larghezza:
6 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Altezza:
94 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
81 mm
Grado di protezione (IP):
IP20