WAGO ITALIA SRL - WAG852-1305 SWITCH MANAGED GB A 8 PORTE, 4 SLOT, 100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Su guida DIN
PoE (Power over Ethernet) - Altri
Gestibile da remoto - sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8
Numero di moduli (slot) occupati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000000489285
Codice prodotto
WAG852-1305
Cod. produttore
852-1305
Produttore
WAG
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Gestibile da remoto:
sì
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
8
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
4
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
0 W
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Layer 2:
no
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
1
Layer 3:
sì
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
50 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
120 mm
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Altezza:
162 mm