pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG850-818/002-000 PIASTRA FLANGIATA

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG850-818/002-000 PIASTRA FLANGIATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 195 mm

  • Altezza - 95 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074856145

Codice prodotto

WAG850-818/002-000

Cod. produttore

850-818/002-000

Produttore

WAG

Larghezza:

195 mm

Altezza:

95 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

120 mm

Numero di unità rack:

2

Tipo di superficie:

Verniciato

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.