WAGO ITALIA SRL - WAG790-191 BARRA COLLETTRICE A U 10 MM X 3 MM PER 8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo
Larghezza - 10 mm
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 130 mm
Superficie - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
2000001319963
Codice prodotto
WAG790-191
Cod. produttore
790-191
Produttore
WAG
Modello:
Profilo
Larghezza:
10 mm
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
130 mm
Superficie:
Altri
Flessibile:
no
Barra collettrice a "U"; Cu 10 mm x 3 mm; per 8 I/O; adatto per i moduli I/O della serie 750; argento-colorato