WAGO ITALIA SRL - WAG790-124 MORSETTO DI FISSAGGIO PER CAVO SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 6...24 mm
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 27 mm
Altezza - 78 mm
Confezione
50 PZ
EAN
7449072654651
Codice prodotto
WAG790-124
Cod. produttore
790-124
Produttore
WAG
Diametro ammissibile del cavo:
6...24 mm
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
27 mm
Altezza:
78 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
10...30 °C
Morsetto per cavi schermati; varie larghezze; diametro del conduttore compatibile;


