WAGO ITALIA SRL - WAG789-312 REL DC 24V, GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Corrente nominale - 8 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
- Completo di zoccolo - sì 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
7449076710704
Codice prodotto
WAG789-312
Cod. produttore
789-312
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
55 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



