WAGO ITALIA SRL - WAG788-906 REL-FGC DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
15 PZ
EAN
2000003182244
Codice prodotto
WAG788-906
Cod. produttore
788-906
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
15 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Altezza:
86 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



