WAGO ITALIA SRL - WAG788-315 REL DC 110V, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
20 PZ
EAN
2000001635094
Codice prodotto
WAG788-315
Cod. produttore
788-315
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
15 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Altezza:
86 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
54 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



