WAGO ITALIA SRL - WAG788-102 PRESA REL 2CO, GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15 mm
Altezza - 86 mm
Confezione
20 PZ
EAN
7449077345196
Codice prodotto
WAG788-102
Cod. produttore
788-102
Produttore
WAG
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15 mm
Altezza:
86 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
54 mm



