WAGO ITALIA SRL - WAG787-974 TR-PS 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 3.3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...230 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz - 0...230 V
Max. corrente di uscita 2 - 1.67 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449079370103
Codice prodotto
WAG787-974
Cod. produttore
787-974
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
3.3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...230 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...230 V
Max. corrente di uscita 2:
1.67 A
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Stabilizzato:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Installabile a parete:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Montaggio diretto possibile:
no
Larghezza:
126 mm
Altezza:
54 mm
Profondità:
90 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP20