pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-881 CBM DC 24V

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • 1a tensione d'uscita - 20.4...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 20 A

  • Tensione d'uscita regolabile - no

  • Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001560273

Codice prodotto

WAG787-881

Cod. produttore

787-881

Produttore

WAG

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

1a tensione d'uscita:

20.4...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

20 A

Tensione d'uscita regolabile:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Resistente a corto circuito:

no

Tensione di alimentazione nominale DC:

20...30 V

Tensione d'uscita regolata:

no

Stabilizzato:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Numero moduli DIN:

4

Montaggio diretto possibile:

no

Larghezza:

57 mm

Altezza:

179 mm

Profondità:

181 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

modulo buffer capacitivo; Tensione di ingresso 24 V DC; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 20 A; Tempo di buffer da 0,17 a 16,5 s; possibilità di comunicazione; 10,00 mm²