WAGO ITALIA SRL - WAG787-880 CBM DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 20.4...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione di uscita regolabile - no
Tensione nominale di alimentazione DC - 20...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449072652169
Codice prodotto
WAG787-880
Cod. produttore
787-880
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
20.4...24 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
20...30 V
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
57 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
163 mm
Altezza:
179 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
4