pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG787-870 UPS-CCU DC 24V

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia UPS - On-line

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Altri

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

  • Tensione di ingresso - 22...29 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072652145

Codice prodotto

WAG787-870

Cod. produttore

787-870

Produttore

WAG

Tipologia UPS:

On-line

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

22...29 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

40 mm

Profondità:

163 mm

Altezza:

163 mm

Contatto a potenziale libero:

Peso:

0.8 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Unità di controllo e caricatore UPS; Tensione di ingresso 24 V DC; Tensione d'uscita 24 V DC; Corrente d'uscita 10 A; LineMonitor; possibilità di comunicazione; 2,50 mm²