WAGO ITALIA SRL - WAG787-842 SMPS PRO 3 PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 22.8...28.8 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076463945
Codice prodotto
WAG787-842
Cod. produttore
787-842
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
22.8...28.8 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
340...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
480...780 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
340...550 V
Larghezza:
77 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
179 mm
Altezza:
171 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
5




