WAGO ITALIA SRL - WAG787-832 SMPS PRO 1 PH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 22...29.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078681989
Codice prodotto
WAG787-832
Cod. produttore
787-832
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
22...29.5 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...350 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
57 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
179 mm
Altezza:
163 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
3