WAGO ITALIA SRL - WAG787-742 SMPS ECO 3-PH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 22...28 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 20 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 325...575 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076398957
Codice prodotto
WAG787-742
Cod. produttore
787-742
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
22...28 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
325...575 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
460...800 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
325...575 V
Larghezza:
110 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
151 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
6



