WAGO ITALIA SRL - WAG787-2802 DC/DC IN 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 10...10 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.5 A
Tensione di uscita regolabile - no
Tensione nominale di alimentazione DC - 15...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055143407069
Codice prodotto
WAG787-2802
Cod. produttore
787-2802
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
10...10 V
Max. corrente di uscita 1:
0.5 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
15...30 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
10 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
94 mm
Altezza:
96 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
0.33