WAGO ITALIA SRL - WAG787-1685 RDM 2X DC 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 10...36 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 10...36 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001268391
Codice prodotto
WAG787-1685
Cod. produttore
787-1685
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
10...36 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
10...36 V
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
42 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
127 mm
Altezza:
139.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno