WAGO ITALIA SRL - WAG787-1644 SMPS CLASSIC 3 PIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 23...28.5 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 40 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...575 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001561010
Codice prodotto
WAG787-1644
Cod. produttore
787-1644
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
23...28.5 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
320...575 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
450...800 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
320...575 V
Larghezza:
126 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
198 mm
Altezza:
127 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
7




