WAGO ITALIA SRL - WAG787-1017 SMPS COMPACT 1-PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 15...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000018164
Codice prodotto
WAG787-1017
Cod. produttore
787-1017
Produttore
WAG
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
15...28 V
Max. corrente di uscita 1:
2.4 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...373 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2.4 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
18 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
72 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
89 mm
Altezza:
59 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
4




