pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG783-613 MOR. SEZIONATORE DEL NEUTRO PER 1 CONDUT

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Corrente nominale In - 68 A

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...16 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000003148301

Codice prodotto

WAG783-613

Cod. produttore

783-613

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Corrente nominale In:

68 A

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...16 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Numero di connessioni:

1

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...16 mm²

Colore:

Blu

Necessaria Copertura protettiva / piastrina terminale:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12 mm

Altezza:

88.5 mm

Profondità:

43.5 mm

Adatta per barra collettrice conduttori di neutro:

3x10 mm

Morsetto sezionatore del neutro per 1 conduttore; 16 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blu